付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース
オプションDCアダプター
寸法(mm)本体:211×80×36
容量100kg、±1000N、±220Lbf
質量(g)390
タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)
電源単三電池×2本、又は DC5V電源
測定項目ピーク測定、リアルアイム測定
精度±0.5%FS±1桁
分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf
単位kgf、N、Lbf
ディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)
使用温湿度範囲0〜40℃、<80%
使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事