FM-210V5 フローメーター アミッタリ 80176820 FM-210V5 フローメーター アミッタリ 80176820 FM-210V5 フローメーター アミッタリ 80176820

フローメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80176820 品番FM-210V5
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フローメーター/流速計
持運びに便利なポータブル流速(量)計です。
水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。
汚水環境でもテスト可能
シンプル構造、軽量、持運び便利
省エネ
高度な自動化、安定性と信頼性
高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計

仕様公式:V=KN/T+C (m/s) タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)外部:5 電源単四電池×4本 本体寸法(mm)70×140×30 範囲速度:FM-210V5(0.01-5.00 m/s) 測定方法ポール位置測定 測定流体液体 測定誤差0.015 LCD仕様液晶ディスプレイ バックライトLEDバックライト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,020 / 税込 ¥2,222
沖縄地方数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376
離島数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする