AFC2W03 厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 80176856 AFC2W03 厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 80176856 AFC2W03 厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 80176856 AFC2W03 厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 80176856 AFC2W03 厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 ユニファイン 80176856

厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード80176856 品番AFC2W03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。

用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 質量(kg)14(1梱包) 高さ(mm)242 入数(枚)500(1箱) 横(mm)187 ベロ部分(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする