UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874

 

UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874
UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874
UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874
UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874
UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874
UF-AFK2B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176874

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(200枚)注文コード80176874品番UF-AFK2B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。

用途
ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50質量(kg)7.32(1梱包)サイズ250(g/m2)入数(枚)200(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする