曜日別特売
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890

 

UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890
UF-AFK3B04 厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 ユニファイン 80176890

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード80176890品番UF-AFK3B04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。

用途
ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50質量(kg)10.8(1梱包)サイズ330(g/m2)入数(枚)200(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする