THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899

 

THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899
THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899
THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899
THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899
THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899
THP6W01 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176899

宅配ビニール袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×10冊)
寸法(mm)横220×高さ320×ベロ50
サイズA4・小サイズ(100枚×10冊)
内容量1箱(100枚×10冊)注文コード80176899品番THP6W01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。

用途
薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。
仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横220×高さ320×ベロ50質量(kg)9(1梱包)表・白/裏・黒サイズA4・小サイズ(100枚×10冊)入数(枚)1000(100枚×10冊)(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする