THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926 THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926 THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926 THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926 THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926 THP6W05 宅配ビニール袋 ユニファイン 80176926

宅配ビニール袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×10冊) 注文コード 80176926 品番 THP6W05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。

用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。 仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊) 寸法(mm)横380×高さ490×ベロ50 質量(kg)11.8(1梱包) 表・白/裏・黒 サイズA3・特大サイズ 入数(枚)500(50枚×10冊)(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする