ユニファイン
ユニファインの 封筒
ユニファインの 宅配/ビジネス封筒
PEクッション封筒 3層小粒クッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
80176987
品番
CFP8W03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途
分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。
仕様
封緘テープ(ホットメルト糊)
寸法(mm)
横190×高さ260×ベロ45
質量(kg)
8.3(1梱包)
色
白
サイズ
DVDサイズ
入数(枚)
400(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません