ユニファイン
ユニファインの 封筒
ユニファインの 宅配/ビジネス封筒
PEクッション封筒 3層小粒クッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
80177030
品番
UF-CFP8W06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途
分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。
仕様
封緘テープ(ホットメルト糊)
寸法(mm)
横280×高さ380×ベロ50
質量(kg)
7.43(1梱包)
色
白
サイズ
B4サイズ
入数(枚)
200(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません