茶色クラフトクッション封筒 3層小粒クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 80177039 品番 UF-CFK8B02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。

用途ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 寸法(mm)横150×高さ200×ベロ50 質量(kg)7.58(1梱包) サイズ小物サイズ 入数(枚)600(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする