茶色クラフトクッション封筒 3層小粒クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) サイズDVDサイズ 注文コード80177048 品番UF-CFK8B03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

茶色クラフトクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクラフトクッション封筒です。茶色のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。

用途ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適なクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 寸法(mm)横190×高さ260×ベロ45 質量(kg)8.06(1梱包) サイズDVDサイズ 入数(枚)400(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする