三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
注文コード
80177075
品番
No.11K 茶
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)
134
質量(g)
95
全高(mm)
95.5
口内径(Φmm)
31.9
胴径(Φmm)
51.5