ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 補修材
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 外壁/内壁用
NS ニューライトV 60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6kg)
注文コード
80177818
品番
40180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
異次元の作業性。
従来品より面積約1.7倍の施工が可能。
超軽量型の為、手首への負担を軽減。
肉ヤセ極少。
ケレンもサクサク削れる。
(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2310014 F☆☆☆☆
用途
下塗り用。石膏ボードの目地処理など。
色
淡クリーム
可使時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
225/6kg袋
注意
※下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。