MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80177836 品番MS633-DUBU00-SG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)MS633:56 角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート) 相対湿度5%から85% (結露無いこと) 寿命スイッチ50万回 視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10〜50 充電時間(時間)2 動作時間9時間 バッテリー容量(mAh)600 照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光) プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション 動作温度範囲(℃)-10〜50 商品タイプウェアラブル ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする