ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの タンス・押し入れ用シート
ズレにくい消臭押入れシートグレージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177888
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
下からの湿気や汚れを防ぎます
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1
質量(g)
82
縦(mm)
900
横(mm)
1800
耐熱温度(℃)
約60