Arao!せんたくブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80177949 品番84020
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

筒型のジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です

材質(ネット)ポリエステル サイズフリーサイズ(約24〜26cm) 高さ(mm)110 質量(g)250 縦(mm)335 横(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする