オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
ML角型ネット40×50cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177958
品番
86020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
綿・その他
高さ(mm)
20
質量(g)
60
縦(mm)
240
横(mm)
150