オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
ML角型ガードネット40×50cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177967
品番
86021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
すべりにくく、やわらかい素材ではきやすい
材質
EVA樹脂
高さ(mm)
20
質量(g)
54
縦(mm)
240
横(mm)
145