オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
ML筒型ガードネット40×55cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177976
品番
86028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
さわりたくない汚れやゴミをすくい取る
材質
(柄)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(吸盤フック)ポリプロピレン
高さ(mm)
30
質量(g)
100
縦(mm)
240
横(mm)
180