オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
ML丸型ガードネット特大40cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177985
品番
86027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
両方向で洗える2種類のブラシ。
材質
(柄)ポリプロピレン、(毛)ポリプロピレン
高さ(mm)
25
質量(g)
68
縦(mm)
240
横(mm)
150