アスベル
アスベルの 掲示用品
アスベルの 掲示用小物
アスベルの フック
ポゼフック2個入(吸着シート)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178037
品番
A4107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
しっかり固定、位置変え自在な強力吸着タイプ。いろいろな小物や調理器具が掛けられるキッチンフック吸着シート2個組
材質
本体=ABS樹脂、吸着シート=PET/PC
色
ホワイト
高さ(mm)
37
質量(g)
21
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
58
横(mm)
57