オカトー
オカトーの マット・スノコ
オカトーの マット
オカトーの 玄関マット
miffy屋内・屋外兼用玄関マットミッフィーとボリス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178098
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルなデザインが可愛い!ミッフィーとボリスの玄関マット♪
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
5
質量(g)
402
縦(mm)
450
横(mm)
750