シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバースジャケットストップ472本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
80178220
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
再生樹脂を使ったエコでお得なジャケットハンガー
材質
本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキ
色
ブラック
高さ(mm)
240
質量(g)
130
縦(mm)
40
横(mm)
470