シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
S&Fジャケットクリップ40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178256
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
幅40cmと少し小さめのプラスチック製ジャケットハンガー
材質
本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 肩滑り止め/改質合成ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
295
質量(g)
151
縦(mm)
50
横(mm)
400