シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Tジャケットビッグクリップ4210本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
80178317
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スーツやボトムスの形をきれいに保ちながらビッグクリップでしっかりキャッチ。肩幅42cm
材質
本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ポリエチレン フック・バネ/鉄・クロームメッキ
色
ホワイト
高さ(mm)
290
質量(g)
179
縦(mm)
35
横(mm)
420