厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4本) 注文コード80178335 品番FO-KD04x4(16L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

厨房用洗剤FINER ONE(ファイナーワン)は天然由来の界面活性剤と精製水を主成分とし、独自の製法によってつくられた油洗浄剤です。通常20〜80%程度含まれる界面活性剤の使用を2%以下に抑えることで泡切れがよく、節水効果も高めます。また、天然ヤシ油系界面活性剤を採用しているため、人や環境に優しく手荒れもしにくくなっております。
野菜・調理器具や食器・床や換気扇の掃除まで厨房全ての洗浄に使用ができ、普段使いいただくだけで配管やグリストラップ等の洗浄効果も上がります。

仕様生分解率:99%以上 寸法(mm)4L容器:幅214×奥行125×高さ246、外箱:幅450×奥行125×高さ246 質量(kg)17(4本) 容量(L)16(4L×4本) pH値水素イオン濃度:7.0(中性) 主成分界面活性剤、セラミック水 使用例洗浄例:野菜・調理器具・食器・床掃除・換気扇(洗浄液がシンクから排水管に流れることにより排水管やグリストラップへの洗浄効果が期待できます) 特性油:微細化 界面活性剤(%)2(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする