※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
錺技研の 釘
錺技研の バラ釘
錺技研の 特殊釘その他釘
正銅太鼓鋲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
呼称
11×16
注文コード
80178414
品番
#102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
銅
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
1.47
寸法D(mm)
10.5
呼称
11×16
仕上
正銅