※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
錺技研の 釘
錺技研の バラ釘
錺技研の 特殊釘その他釘
黒太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
呼称
24×30
注文コード
80178658
品番
#166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
鉄
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.4
寸法D(mm)
23.5
呼称
24×30
仕上
鉄黒塗