※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
錺技研の 釘
錺技研の バラ釘
錺技研の 特殊釘その他釘
正銅格子鋲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
呼称
7×19
注文コード
80178737
品番
#204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質
銅
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
1.24
寸法D(mm)
7
呼称
7×19
仕上
正銅