錺技研
錺技研の 釘
錺技研の バラ釘
錺技研の 特殊釘その他釘
正真鍮上敷鋲
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
80178929
品番
#432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。
材質
真鍮
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
1.24
寸法D(mm)
11
仕上
正真鍮