曜日別特売
TG-#8 トリプルグリップ BOX 昭和貿易 80178965

 

TG-#8 トリプルグリップ BOX 昭和貿易 80178965
TG-#8 トリプルグリップ BOX 昭和貿易 80178965
TG-#8 トリプルグリップ BOX 昭和貿易 80178965
TG-#8 トリプルグリップ BOX 昭和貿易 80178965

トリプルグリップ BOX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
全長(mm)30
内容量1箱(100本)注文コード80178965品番TG-#8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定
石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応
コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。
インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)

材質高密度ポリプロピレン全長(mm)30頭部径(Φmm)9使用条件適合壁厚:8.5mm以上、ねじ径:3.5mm-4.5mm、ねじ長:30.0mm+取付物厚、下穴径:6.0mm
注意
※引抜強度は対象壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。 施工環境には十分気を付けて頂き、施工手順を十分理解してから施工を行って下さい。
※天井には使用しないで下さい。
※必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。壁を破損することがあります。
※施工時は安全保護具をきちんと着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする