交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80179008 品番ED 12-100mm F4.0 IS PRO
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

主な特長
【プロフェッショナル高倍率ズーム】
【圧倒的な機動力】
プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。
【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】
【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】
【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】
駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。
【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】
Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。
【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】
レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。
【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】
【安心の防塵・防滴・耐低温性能】
ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。
【上質なデザインと操作性】
AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。

付属品レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書 質量(g)561 タイプ【最小口径比】F22 倍率(倍)0.3(Wide)/0.21(Tele) 羽根枚数7(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 焦点距離(mm)【35mm判換算】24-200相当 径(Φ)×全長(mm)77.5×116.5 レンズ構成11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m)【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele) 画角84(Wide)-12(Tele) 最大口径比F4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする