ぬいぐるみに取り付け、あたたかい光で絵本を照らすライトです。 お子様の大切なぬいぐるみに付けられます。 暖かい電球色の光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。 シリコーンカバーで、ぬいぐるみと一緒に抱きしめても、ふっくら。 ・本体裏面にあるボタンを押すとライトがつきます。 点灯開始後、30分で自動消灯します。 ・電球色のあたたかい光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。 30ルクス以下※の暖色系の明かりで眠りを妨げません。 ※ライトから30cm(垂直方向)の距離で計測した場合 ・強い力がかかると外れる安全ロック付きで、安心してお使いいただけます。 ・ギフトにも適した絵本のようなパッケージ。 ※対応ぬいぐるみサイズ 首回り約15〜25cm ※光源:0.5W電球色LED ※電源:単4形アルカリ乾電池×3個(電池別売) ※実用点灯時間:約20時間(国内メーカーアルカリ乾電池使用の場合) ※明るさ:約9.5lm