K364O おはなスポンジ マーナ 80179078

おはなスポンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オレンジ注文コード80179078品番K364O
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

半分に折りやすいお花の形のキッチンスポンジ。
薄めなので半分に折りやすく、お皿をはさんで洗えて乾きも早くラクラク!
カラフルなおはな型のスポンジで皿洗いも楽しくなります。

材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロンオレンジ質量(g)10温度(℃)耐熱・耐冷:70寸法(cm)10.7×11.7×2.7
注意
※傷つきやすいものにはナイロン不織布面のご使用をお避けください。
※食器・調理器具などの台所用品以外のものへのご使用はお避けください。
※使い方によりスポンジが反ることがありますが、ご使用には差しつかえありません。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
※70℃以上の熱湯でのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80179078
2024-07-31
用途: キッチン
製造業

定番で使用してます、モノタロウで購入できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする