おはなスポンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード80179087 品番K364G
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

半分に折りやすいお花の形のキッチンスポンジ。
薄めなので半分に折りやすく、お皿をはさんで洗えて乾きも早くラクラク!
カラフルなおはな型のスポンジで皿洗いも楽しくなります。

材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン グリーン 質量(g)10 温度(℃)耐熱・耐冷:70 寸法(cm)10.7×11.7×2.7
注意
※傷つきやすいものにはナイロン不織布面のご使用をお避けください。
※食器・調理器具などの台所用品以外のものへのご使用はお避けください。
※使い方によりスポンジが反ることがありますが、ご使用には差しつかえありません。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
※70℃以上の熱湯でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80179078
2024-07-31
用途:
キッチン
製造業

定番で使用してます、モノタロウで購入できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする