特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80179166 品番DJ-P102R
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!
*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能
*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)
*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要
(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)
*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適
*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)

付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書 質量(g)約 196(ブラケット除く) 寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) 電源電圧DC 6V (EDC122) 周波数421/440MHz特定小電力無線27ch 通信方式半複信 電波形式F3E/F1D 送信出力10mW/1mW(FSK) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 受信感度−14dBu(12dB SINAD)
注意
※設定にはアルインコのリモコン対応の特定小電力トランシーバーが必要。取付時はEBC-66(マグネット基台)または市販の固定バンドをご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする