充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80182359 品番WRC-10NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。
ギュッとつかんで離さない安心設計。
分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。
ライト角度・自由自在。
明るさ2段階。
ふんわり点滅。

用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。 ニュアンスホワイト 本体質量(g)約20 電球0.5W LED(設計寿命4万時間) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34 バッテリー容量(Ah)0.19 充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯) 充放電回数(回)500 USB規格Type-C
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする