充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80182377 品番WRC-12NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。
ギュッとつかんで離さない安心設計。
分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。
ライト角度・自由自在。
明るさ2段階。
ふんわり点滅。

用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。 ニュアンスブルー 本体質量(g)約20 電球0.5W LED(設計寿命4万時間) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34 バッテリー容量(Ah)0.19 充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯) 充放電回数(回)500 USB規格Type-C
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
防犯用
運輸・通信業

ライトと本体を仮止めしているゲル状の接着剤が強力過ぎて取りづらい。ニュアンスブルーがグレーにしか見えない。本体がコンパクトなのは良いが丸っこ過ぎて取り落としそうになる(引っ掛かりが無いので指が滑る)…のがマイナスですが、明るさは十分あり夜道でも目立ってくれそうで、反射材つきのタスキ並みの効果は期待出来そうです。本来の用途からは外れますが、バッグの内ポケットに取り付けると中が見やすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする