トレードワン
トレードワンの 収納家具
トレードワンの 収納ボックス
トレードワンの バスケット
クルッとマルチラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182535
品番
20185
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
どこに置いたか忘れがちな、携帯電話やリモコン、メガネ等の必需品をまとめて整理整頓
材質
MDF,ポリプロピレン、スチール
色
ブラウン
高さ(mm)
150
質量(g)
920
縦(mm)
180
横(mm)
180