オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯バサミ
挟み分けピンチ10個B/W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182544
品番
89040
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
先端部分で止めると、ランジェリーなどにハサミあとがつきにくい!
材質
(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼
色
ブルー、ホワイト
高さ(mm)
38
質量(g)
61
縦(mm)
170
横(mm)
120