ダイヤ
ダイヤの 掃除用具
ダイヤの スポンジ
ダイヤの スポンジたわし
スペアクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182569
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
指掛けバスクリーナー専用のスペアクリーナーです。
洗う面に傷をつけにくいソフトな不織布には抗菌・防カビ加工を施してあります。
古くなったクリーナー部分と簡単に交換できます。
材質
ABS樹脂、ナイロン
色
ホワイト・ブルー
高さ(mm)
30
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応