東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182648
品番
LDF7L-HGX/C7/D7/2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.7(100V)
定格電圧
100V
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:93
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.4(100V)
入力電流(mA)
101(100V)
光束(Lm)
700
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合