モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14〜42型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80182657 品番BS-MH30-KR
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【商品重量】約2.1kg
【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
【取付方式】天吊り方式
【対応モニター】14〜42インチ
【最大伸縮】460〜880mmの範囲で調整可能
【角度調節機能】Up and Down ±45°
Swivel ±180°
【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能
【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
【Model名】RM-510
【色】 黒

用途
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1 耐荷重(kg)40
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないと言われております。
※本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする