※使用例

収納BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5枚) 注文コード 80182745 品番 EE-690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。

用途収納用 仕様パーツ数:3 材質段ボール E段 形状フタ・身式 イエロー サイズL 質量(g)728 内寸法(mm)388×328×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする