曜日別特売
EE-712 A4ファイルボックス ヤマニパッケージ 80182824

※使用例1.

EE-712 A4ファイルボックス ヤマニパッケージ 80182824
EE-712 A4ファイルボックス ヤマニパッケージ 80182824

A4ファイルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
イエロー
内容量1ケース(10枚)注文コード80182824品番EE-712
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

デスク周りの収納や仕分けに便利なパステルカラーのA4ファイルBOXです。

用途収納用材質段ボール E段形状1枚組立式イエローサイズA4質量(g)123枚数10内寸法(mm)313×90×237入数パーツ:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする