※使用例1.

EE-43 お好み箱1枚の組立式4cm ヤマニパッケージ 80182858 EE-43 お好み箱1枚の組立式4cm ヤマニパッケージ 80182858

お好み箱1枚の組立式4cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 80182858 品番 EE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組み立て簡単!クリーム色の優しい風合いが、どんな商品にも合います!

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール E段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)40 質量(g)113 内寸法(mm)300×210×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする