※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好み箱1枚の組立式6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80182919
品番
EE-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!明るい色合いが目を引きます。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
イエロー
高さ(mm)
60
質量(g)
138
内寸法(mm)
300×210×60