※使用例1.

EE-96 お好み箱1枚の組立式9cm ヤマニパッケージ 80183007 EE-96 お好み箱1枚の組立式9cm ヤマニパッケージ 80183007 EE-96 お好み箱1枚の組立式9cm ヤマニパッケージ 80183007

お好み箱1枚の組立式9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 80183007 品番 EE-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)90 質量(g)272 内寸法(mm)400×280×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする