※使用例1.

EE-160 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80183217 EE-160 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80183217 EE-160 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80183217

宅送用ギフト箱12cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 80183217 品番 EE-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール B段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)120 質量(g)185 内寸法(mm)255×180×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする