※使用例1.

EE-681 はっ水ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183576 EE-681 はっ水ポスティングボックス ヤマニパッケージ 80183576

はっ水ポスティングボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード80183576 品番EE-681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!

用途宅配用 仕様パーツ数:1 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ25H 質量(g)88.5 内寸法(mm)305×225×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする